曜日別特売

掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き

掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き - YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き - YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き - YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き - YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き - YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き - YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き - YAMAZEN(山善)掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き - YAMAZEN(山善)

ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック
枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚
従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身
あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ
棚内部には背面にこぼれ止めを設置
従来はオープンだった棚下にも幕板を追加
床から収納スペースまでの高さ:46cm
下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり
巾木カット加工で、壁付けしやすい設計
2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能
コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式
コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置
2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8m
コード孔があるので、棚の内部で充電も可能

用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ材質天然木(無塗装)組立時間約30-40分内容量1台
注意
※ドライバー(プラスとマイナス)があると組み立てやすいです。(六角レンチは付属しております。)
※コンセントのコードがあるため、一部棚の内寸高さが17.5cmほどの箇所がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66020696NSHB-9767(NA)6.5ナチュラル(無塗装)シングル97×15×67収納部:45×11×19
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
66020705NSHB-9767(WW)6.5ホワイトウォッシュシングル97×15×67収納部:45×11×19
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
66020721NSHB-1267(NA)8ナチュラル(無塗装)セミダブル120×15×67収納部:56×11×19
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
66020730NSHB-1267(WW)8ホワイトウォッシュセミダブル120×15×67収納部:56×11×19
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
66020739NSHB-1467(NA)10ナチュラル(無塗装)ダブル140×15×67収納部:67×11×19
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
66020748NSHB-1467(WW)10ホワイトウォッシュダブル140×15×67収納部:67×11×19
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
66020757NSHB-8067(NA)5ナチュラル(無塗装)セミシングルショート80×15×67収納部:36×11×19
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
66020766NSHB-8067(WW)5ホワイトウォッシュセミシングルショート80×15×67収納部:36×11×19
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする