曜日別特売

ウォーム&クーラースペース

ウォーム&クーラースペース - 南榮工業

【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。
【冬場は寒さ対策】冬場は電気ストーブなどを庫内に入れて簡易温暖室として寒さ対策に役立ちます。
【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。
【防炎ビニールで安心】ビニールは防炎仕様を採用。通常のビニールより火がつきにくく、燃え広がりにくい性質。万が一着火しても燃え広がりにくいので消火や避難の時間を稼げます。

用途夏場はスポットクーラーの冷風で熱中症対策・冬場は電気ストーブの暖かさで寒さ対策の休憩スペースとして仕様【ビニール】非防炎仕様内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
※本製品にウォーム&クーラースペースは付属しませんので、別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019777RSBS190
22,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする