曜日別特売

簡単絵本作り

簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]簡単絵本作り - アーテック[学校教材・教育玩具]

世界に一冊だけ!自分だけの物語をつくろう、絵本づくりキット!
自分だけの絵本がつくれる製本済みキットです。短時間で制作できる6ページの絵本です。文章も絵も自由に描けて、オリジナルの作品がつくれます。ストーリーの下書きや進捗管理に便利なワークシートと自己評価シート付きです。水性ペン、色鉛筆、水彩絵の具、ポスターカラーやアクリル絵の具等様々な描画材が使えます。表紙は厚紙仕様+透明カバー付きで長く保管できます。学校教材や発表会、自由研究にもぴったりです。

セット内容絵本本体×1、絵本作り用ストーリーシート(A4)×1、絵本作り用自己評価シート(A4)×1材質表紙:コートボール紙、中紙:上質紙寸法(mm)【絵本本体】210×197×10 / 【評価シート・ストーリーシート】298×210ページ数6ページ内容量1セット
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 道具・キット >> その他
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601989013782
610
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする