ハイブリッド加湿器

ハイブリッド加湿器 - エスケイジャパンハイブリッド加湿器 - エスケイジャパンハイブリッド加湿器 - エスケイジャパンハイブリッド加湿器 - エスケイジャパンハイブリッド加湿器 - エスケイジャパンハイブリッド加湿器 - エスケイジャパンハイブリッド加湿器 - エスケイジャパン

超音波と加熱式のハイブリッドタイプ。連続加湿時間約16時間(最大運転時)。OFFタイマー付き(最大12時間)。湿度設定運転機能付き。最大加湿量280ml/h。タンク容量約4.5L(抗菌カートリッジ装着時4.2L)

質量(kg)2消費電力(W)40タンク容量(L)4.5(カートリッジ装着時4.2)コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×320加湿方式PTC+超音波加湿量(mL/h)280切タイマー最大12h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019750SKJ-GF45HK(BK)
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする