ヒートフォーム(分離型PTCヒーター)

ヒートフォーム(分離型PTCヒーター) - エスケイジャパンヒートフォーム(分離型PTCヒーター) - エスケイジャパンヒートフォーム(分離型PTCヒーター) - エスケイジャパンヒートフォーム(分離型PTCヒーター) - エスケイジャパンヒートフォーム(分離型PTCヒーター) - エスケイジャパンヒートフォーム(分離型PTCヒーター) - エスケイジャパンヒートフォーム(分離型PTCヒーター) - エスケイジャパン

これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。Wヒーターでパワフル温風。スタイルに合わせたカタチに”フォーム”する(使い勝手の良い2方向温風)。分離してシンプルな卓上ヒーター(勉強中や作業中の手の冷え対策に) 、分離してパーソナルヒーターに(デスクワークの寒い足元に)。

用途電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。仕様熱源:セラミック質量(kg)3.1消費電力(W)450(ヒーターユニット1つの時)900(ヒーターユニット2つの時)コード長さ(m)1.5(電源ユニット)1.8(首振りユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270左右首振120°切タイマー1~9h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019725SKJ-RK90SH
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする