SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ

SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)

耐摩耗ゴムを採用した耐久性にすぐれたタイヤ。
深溝トレッドパターンで通勤・通学の普段使いに最適。

ブラック内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
標準空気圧
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602088878890012700×28C28-6223.5-6.0kgf/cm2)350-60050-85
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
6602089772890012700×32C32-6223.5-5.3kgf/cm2)350-52550-75
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
6602090675890012700×35C35-6223.5-5.3kgf/cm2)350-52550-75
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする