走行充電器 DC24V

走行充電器 DC24V - マリンテック走行充電器 DC24V - マリンテック走行充電器 DC24V - マリンテック走行充電器 DC24V - マリンテック走行充電器 DC24V - マリンテック

DC24V電源専用
業務用走行充電器
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に
出力50A
LED表示ランプ付き
6種類の保護回路内蔵
ダブル冷却ファン
DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能
Bluetooth機能
専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能
専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能
1年保証
2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可

質量(kg)2サイズ276×190×72出力1300W出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など容量(A)【充電】50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V内容量1式
注意
※バッテリー充電器で充電を行う際は、本製品の接続を外してから充電してください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019768SBC50-24
87,000
86,980
95,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする