曜日別特売

クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚

クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 - ユニファインクッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 - ユニファインクッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 - ユニファインクッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 - ユニファインクッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 - ユニファインクッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 - ユニファインクッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚 - ユニファイン

小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。

用途過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)、緩衝材:3層85g質量(g)21(1枚当たり)外寸(mm)幅190×長さ260+ベロ45内寸(mm)幅170×長さ260(±2テープ種類クイック坪量(g/m2)103郵便番号欄なしテープあり窓枠なし内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019147CFK8W03200×6箱
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66019156CFK8W03200×10箱
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66019138CFK8W03200
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする