厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚

厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 - ユニファイン

ポスト投函配達規格に最適なネコポス規格最大サイズの厚紙封筒です。折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。作業性の良い封かんテープ、開封ストレスを減らす開封ジッパー付きです。実用性とコストパフォーマンスバランスの良い用紙を採用し資源の削減に貢献します。原材料の一部に再生紙を使用しています。

用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)質量(g)45(1枚当たり)外寸(mm)幅310×長さ240×ベロ50坪量(g/m2)250内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019111AFC2W05200
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66019120AFC2W05200×6箱
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66019129AFC2W05200×10箱
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする