AFF WARE
BRAUN 300s-R シリーズ3 充電式シェーバー 髭剃り
ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃を採用した電気シェーバー。
3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
用途
充電用ケーブルとして
色
レッド
消費電力(W)
7(50-60Hz)
電源
充電・交流式
本体質量(g)
175
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約57×156×48
充電池タイプ
ニッケル水素電池
使用可能電圧(V)
AC100-240(電圧自動切換)
内容量
1個
注意
※お風呂剃りはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66019680
300s-R
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください