曜日別特売

コンパクトW&Dクリーナー

コンパクトW&Dクリーナー - ZAOHコンパクトW&Dクリーナー - ZAOHコンパクトW&Dクリーナー - ZAOH

コンパクトな乾湿両用掃除機です。
軽量・コンパクトで持ち運びが軽々な掃除機です。
乾いたゴミも湿ったゴミも吸い込める乾湿両用掃除機です。
収縮可な能フレキシブルホースを搭載しています(0.5m~1.0m)。
溜まったゴミが目視できる半透明タンクです。

用途玄関、車内など集塵作業。仕様●真空圧(kPa):11●定格電流値(A):5.5●PSEマーク認証容量(L)集塵約3.0,吸水約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)500本体質量(kg)約2.5吸込仕事率(W)65電源コード(m)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約H310×W330×L230内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みになってからご使用願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018018ZV-04-WD
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする