曜日別特売

26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】

26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】 - Jeep(ジープ)26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】 - Jeep(ジープ)26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】 - Jeep(ジープ)26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】 - Jeep(ジープ)26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】 - Jeep(ジープ)26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】 - Jeep(ジープ)26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】 - Jeep(ジープ)26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】 - Jeep(ジープ)

電動アシストで、ビーチクルーザーの新境地へ。アウトドアブランドJeepが手がける電動アシスト自転車。
クラシックなアメリカンスタイルに先進技術を融合した、Jeepの電動式アーバンクルーザー。
トルクセンサーによる自然なアシストが快適な乗り心地を実現。タフなデザインと性能を兼ね備えた1台。

用途通勤・通学、アウトドア等タイヤサイズ26×2.125後輪リング錠その他【荷台】クラス18リアキャリア全長(mm)1880質量(kg)25.4全幅(mm)590照明【前照灯】LEDライト(約8,000カンデラ)【後照灯】ソーラーテールライト(点滅モード/JIS規格準拠のリフレクター付き)変速機なし(シングルスピード)バッテリー容量(Ah)10.4 (24V)モード【アシスト】1モード適応身長(cm)160~サドルの高さ(mm)820~950走行距離(km)約60(※平坦な道で走行した場合。保証値ではありません。)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適応身長(cm)
タイヤサイズ
走行距離(km)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018061JE-260e160~26×2.125約60(※平坦な道で走行した場合。保証値ではありません。)10.4 (24V)25.4BLACK
136,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018070JE-260e160~26×2.125約60(※平坦な道で走行した場合。保証値ではありません。)10.4 (24V)25.4OLIVE
136,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする