BODY PROTECTER (ボディプロテクター)

BODY PROTECTER (ボディプロテクター) - POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)

オンロードやオフロードなどフィールドを限定しない汎用性の高いプロテクター。

付属品プッシュリベットピン※バックプロテクターに蛇腹状に付いている樹脂プレートの固定用ピンです。ピンが外れ、紛失してしまった際にご使用ください。サイズONE SIZE胸囲(cm)82-100身長(cm)155-175プロテクター胸部・背中内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017720BP01-STD
6,200
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする