曜日別特売

スローブローヒューズ・SBFC-LPJ

スローブローヒューズ・SBFC-LPJ - BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJ - BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJ - BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJ - BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJ - BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJ - BRIDGE[自動車用品]

電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。

用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
注意
※本製品は自動車専用です。アフターパーツに取付の際は定期的に確認し、異常があれば交換してください。
※水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。交換の際は車のアンペア数、形状を確認してください。
※また電源はOFFにしてから作業を行ってください。
全6種類を絞り込む
電流(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023365BM-580薄青20
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
66023381BM-58125
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
66023390BM-58230
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
66023399BM-58340
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
66023408BM-58450
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
66023417BM-58560
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする