ナカバヤシ
SEED Radar ヨゴレ&インキ落とし 極太
仕様
●本体サイズ:Φ28×165mm●本体質量:61g●素材:本体/アルミ、キャップ/PBT樹脂●パッケージサイズ:W80×D30×H250mm●パッケージ質量:65g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035360
NSRY-1018
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください