WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー

WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー - ナカバヤシWU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー - ナカバヤシWU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー - ナカバヤシWU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー - ナカバヤシWU/USB2.0 4ポート変換ハブ/パウダーブルー - ナカバヤシ
仕様Window11/10/8.1/8/MacOSX(macOS10.12以降)材質ABS質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×15×13ケーブル長(cm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66035265WU-UH2594B
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする