ナカバヤシ
WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/シルキーグレー
仕様
Window11/10/8.1/8/MacOSX(macOS10.12以降)
材質
ABS
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×15×13
ケーブル長(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035256
WU-UH2594GY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください