ナカバヤシ
FSC-MX ロジカルノート B5 アースカラー A罫 5P
サイズ
セミB5
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
材質(表紙)
コートボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034809
NB515A-5P
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください