ナカバヤシ
FSC-MXロジカルWリングノートA7 B罫50枚
サイズ
A7/本文サイズ
質量(g)
38
内容
本文:上質紙・70gm
2
・ロジカルB罫(6mm)・15行・50枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
74×105×6
材質(表紙)
コートボール紙
製本
Wリング式
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034800
NW-A701B
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください