ナカバヤシ
WU/スクエア付箋/ブラウン
材質
台紙/カード紙 本文/半透明用紙
質量(g)
12
パッケージサイズ(mm)
ヨコ85×タテ110×厚さ2
寸法(横×縦)(mm)
【付箋】75×75 20枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034906
WU-FSTL-1
¥
380
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください