FSC-MX/WU/A5スリム/ペーパーリング/アイボリー

FSC-MX/WU/A5スリム/ペーパーリング/アイボリー - ナカバヤシ
材質表紙/カード紙 本文/上質紙質量(g)103寸法(横×縦×厚さ)(mm)本体(リング含む):125×210×11 40枚FSC認証認定FSC認証番号C018024内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66034861COC-WU-SA501-1
560
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする