ナカバヤシ
FSC-MX/WU/A5スリム/ペーパーリング/ブルー
材質
表紙/カード紙 本文/上質紙
質量(g)
103
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体(リング含む):125×210×11 40枚
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034879
COC-WU-SA501-3
¥
560
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください