曜日別特売

WU/ペンスタンド/シェルピンク

WU/ペンスタンド/シェルピンク - ナカバヤシWU/ペンスタンド/シェルピンク - ナカバヤシWU/ペンスタンド/シェルピンク - ナカバヤシWU/ペンスタンド/シェルピンク - ナカバヤシWU/ペンスタンド/シェルピンク - ナカバヤシ
材質紙・ネオジム磁石・スチール・ポリエステル・PVC質量(g)約85対応11inchまでのスマートフォンまたはタブレット内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【小物収納スペース】約65×68×47【ペンスタンド部分】約65×65×97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×74×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66035098WU-PS01P
1,620
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする