ナカバヤシ
WU/ペンスタンド/シルキーグレー
材質
紙・ネオジム磁石・スチール・ポリエステル・PVC
質量(g)
約85
対応
11inchまでのスマートフォンまたはタブレット
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【小物収納スペース】約65×68×47【ペンスタンド部分】約65×65×97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×74×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035089
WU-PS01GY
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください