曜日別特売

WU/ノート付箋 ミックス/ピンクブラック

WU/ノート付箋 ミックス/ピンクブラック - ナカバヤシWU/ノート付箋 ミックス/ピンクブラック - ナカバヤシ
材質表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m2質量(g)約21寸法(幅W×高さH)(mm)本文:(ミックス)60×50/60×46内容本文:30枚・(ミックス)5mm方眼罫、無地寸法(横×縦×厚さ)(mm)61.5×130×3、フック穴10Φ表紙サイズ(mm)横61.5×縦100内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66035238WU-FSTN-M-PD
450
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする