ナカバヤシ
WU/ノート付箋 スリム/シェルピンク
材質
表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m
2
質量(g)
約21
寸法(幅W×高さH)(mm)
本文:(スリム)60×98(ミックス)60×50/60×46
内容
本文:30枚・(スリム)TODOリスト/(ミックス)5mm方眼罫、無地
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体:61.5×130×3、フック穴10Φ
表紙サイズ(mm)
横61.5×縦100
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035195
WU-FSTN-R-P
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください