ナカバヤシ
WU/ノート付箋 スクエア/パウダーブルー
材質
表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m
2
質量(g)
約33
内容
本文:30枚・5mm方眼罫
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体:99.5×130×3、フック穴10Φ
寸法(横×縦)(mm)
本文:98×98
表紙サイズ(mm)
横99.5×縦100
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035168
WU-FSTN-S-B
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください