ナカバヤシ
WU/スタンドクリップボード/シェルピンク
仕様
ボード:発泡PP製・厚さ約2mm、綴具:スチール製クリップ式綴具
質量(g)
約220
本体寸法(mm)
A4E型 タテ320×ヨコ235×背巾10
収納枚数(枚)
コピー用紙約30(64g/m
2
程度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035055
WU-QB-STA4E-P
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください