ナカバヤシ
WU/レターブック/1段/バニラ
材質
表紙/特殊紙 封筒、便箋/上質紙
質量(g)
74
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
162×112×7(閉じた状態)
寸法(横×縦)(mm)
【封筒】148×98 2種各4枚,【便箋】130×90 2種各12枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034836
WU-LTS1-1
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください