曜日別特売

FRIOR ルーズリーフ保存用バインダー B5

FRIOR ルーズリーフ保存用バインダー B5 - リヒトラブFRIOR ルーズリーフ保存用バインダー B5 - リヒトラブFRIOR ルーズリーフ保存用バインダー B5 - リヒトラブ

授業ノートの保管に便利!B5・26穴のルーズリーフを1冊にまとめて保存できる大容量バインダーです。
書き終わったルーズリーフ(最大350枚)を1冊にまとめて保管できる大容量の保存用バインダーです。
とじ具に付いている2か所のロックを外すと、とじ具が倒れる仕様で、とじた後のリーフも見開きで閲覧しやすいです。
表紙が不用意に開かないストッパー付きで、ストッパーをとじ具の凸部にはめ込んで表紙をロックすることができます。
表紙をロックすると、リーフを入れても本体が倒れずしっかり自立します。※本製品にはルーズリーフは付属していません。

用途ルーズリーフの保管に。材質表紙・ストッパー/ポリプロピレン(本体生地厚:1.0mm)、とじ具/ポリプロピレン、ABS樹脂質量(g)148規格B5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×263穴数26穴最大収納枚数(枚)350内容量1冊
注意
※最大収容枚数:リーフ350枚(リーフは付属しておりません)
※オープンリングノート<適合リーフ>、B5・29穴はとじられません
※市販のワイヤー式ダブルリングノート・スパイラルノートはとじられません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66035466N2028-1クリヤー
750
599
659(税込)
4日以内出荷
66035475N2028-12ピング
750
599
659(税込)
4日以内出荷
66035491N2028-14ライトブルー
750
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする