曜日別特売

レギュラーコーキングガン

レギュラーコーキングガン - ハンディ・クラウン

スタンダードなコーキングガン!ノズルカット、液ダレ防止機能付き!
コーキング剤を使用するときにお使いください。スタンダードタイプで、かんたん充填!

用途コーキング作業用全長(mm)約360材質(本体)スチールグリップ部(mm)約155危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66024065369183 2022
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする