ハンディ・クラウン
コーキングヘラ 小
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適です。
用途
コーキング仕上げ用
幅(mm)
約18
厚さ(mm)
約11
全長(mm)
約190
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66024056
309014 0000
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください