シールテープ

シールテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。
自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。
化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。

用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5内容量1巻
注意
※ネジに向かって右に巻いてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66034486P75-5-H
210
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
66034495JP75-5-H
290
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする