FALCON
ファルテッコー for ARM
耐切創
色
黄
質量(g)
50
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
38
保護
対象:手首~肘上
内容量
1箱(1枚)
注意
※紫外線により変色します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035545
FT-ARM38
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください