FALCON
ファルテッコー for WRIST
耐切創
色
黄
質量(g)
20
幅(cm)
8
長さ(cm)
12
保護
対象:手首
内容量
1箱(1枚)
関連資料:
(1.01MB)
注意
※紫外線により変色します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66035536
FT-WRI12
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください