曜日別特売

タックワークマット

タックワークマット - エクシールタックワークマット - エクシールタックワークマット - エクシールタックワークマット - エクシールタックワークマット - エクシールタックワークマット - エクシールタックワークマット - エクシール

ウレタンゲルの自己粘着性で作業時の部品の転がりや落下を防ぐ、保持シートです。
原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。
可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
静電気を嫌う場所でも使用可能です。
水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。

用途静電気を嫌う場所での部品の保護・保持シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)2表面抵抗(Ω)108~109RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66024327TW00-46001600×4502アスカーC50
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
66024336TW00-46002450×3002アスカーC50
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
66024345TW00-46003300×2252アスカーC50
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
66024361TW00-46004600×4502アスカーC70
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
66024370TW00-46005450×3002アスカーC70
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
66024379TW00-46006300×2252アスカーC70
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする