曜日別特売

TOBUMON

TOBUMON - エクシールTOBUMON - エクシールTOBUMON - エクシールTOBUMON - エクシール

粘性が強いポリウレタン樹脂では難しかった、80%以上の反発弾性力を有する新素材です。
高強度で圧縮性に優れています。
幅広い温度帯域をもつため、tanδ0.1以下ではバネ構造に近い性質をもち、-25℃以上の帯域では高反発性を維持します。
可塑剤を使用していません。

用途シューズの緩衝材、振動遮断材料に材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)500×500あめ色硬度アスカーC77RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66034635TM01-48001
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする