モリタ宮田
消火器50型スチール製消火器ボックス
用途
消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
タイプ
50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1100×500×470
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034459
BF50R
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません