曜日別特売

防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ

防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ - 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ - 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ - 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ - 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ - 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ - 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ - 塚本無線防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ - 塚本無線

小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ
静止画は6400万画素の解像度で記録ができ、動画撮影はフルHD画質の200万画素でなめらかな映像をSDカードで記録!
カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。
トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。
カメラにSDカードを挿入することで映像を保存することができます。

解像度
静止画:64/48/32/24/20/16/12/8/4/2MP
動画:1080P / 720P
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約181(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×62マイクロホン保存形式MicroSD(最大128GB)LED940nm 不可視型赤外線LED 22灯撮影距離(m)夜間:約10画角水平:約76度内容量1台
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66024047WTW-TC8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする