曜日別特売

静電気 除去 防止 キーホルダー

静電気 除去 防止 キーホルダー - AFF WARE静電気 除去 防止 キーホルダー - AFF WARE静電気 除去 防止 キーホルダー - AFF WARE静電気 除去 防止 キーホルダー - AFF WARE静電気 除去 防止 キーホルダー - AFF WARE静電気 除去 防止 キーホルダー - AFF WARE

静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。
カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。

用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少材質アクリル、銅メッキブルー質量(g)4サイズ(cm)8.3×0.6内容量1個
注意
※人体が特に強い静電気を帯びている場合、触れている時間が短いと完全に除電できないことがあります。

※人体の静電気帯電量が少ない時や周囲が明るい場合、ランプの光が弱くわかりにくいことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66024038AFF-ASK001
オープン
698
768(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする