ナカバヤシ
ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼B5 80枚/D
質量(g)
232
紙厚(g/m
2
)
56
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
セミB5/179×252×8.5
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
80
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037347
ノ-B552S-D
¥
780
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください