ナカバヤシ
ヒポポシリーズ/A5ノート/ベージュ
仕様
方眼5mm
質量(g)
82
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×210×3
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
32
製本
ステッチャー製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037670
HPP-A51S-IV
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください