ナカバヤシ
ヒポポシリーズ/A6カバーノート/ピンク
質量(g)
40
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×148×3
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
罫線
A罫 (7mm) 18行
ページ数
32
製本
ステッチャー製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037706
HPP-A61A-P
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください