ナカバヤシ
ヒポポシリーズ/A5カバーノート(ノート付き)/ベージュ
仕様
方眼5mm
材質
ノートカバー:塩ビ、表紙:コートボール紙
質量(g)
126
パッケージサイズ(mm)
約ヨコ155×タテ221
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体:150×216×4、ノート:148×210×3
紙質
上質紙
カバー寸法(mm)
W310×H216(展開時)
ページ数
32
製本
ステッチャー製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037636
HPP-A51SC-IV
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください