ゆうさりA5ノート/方眼

ゆうさりA5ノート/方眼 - ナカバヤシゆうさりA5ノート/方眼 - ナカバヤシゆうさりA5ノート/方眼 - ナカバヤシ
質量(g)360紙厚(g/m2)95寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×10紙質ゆうさり筆記用紙材質(表紙)特殊紙・箔押しページ数96製本糸かがり綴じ背クロス製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037539NYN-A501-SB
980
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする