ナカバヤシ
ヒポポシリーズ/A6カバーノート(ノート付き)/ベージュ
仕様
方眼5mm
材質
ノートカバー:塩ビ、表紙:コートボール紙
質量(g)
66
パッケージサイズ(mm)
約ヨコ112×タテ160
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体:107×155×4、ノート:105×148×3
紙質
上質紙
カバー寸法(mm)
W222×H155(展開時)
ページ数
32
製本
ステッチャー製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037697
HPP-A61SC-IV
¥
630
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください