ナカバヤシ
ロジカルノート デニム柄 A罫 B5 5冊パック
質量(g)
600
紙厚(g/m
2
)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
セミB5/179×252×15
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
罫線
A罫(7mm)・30行
ページ数
30
製本
糸綴じ背クロス製本
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037295
NB520A-5P
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください