ナカバヤシ
低粘度油性ボールペンリフィル/0.5mm3本/ブラック
材質
PP
色
ブラック
質量(g)
パッケージ:4
本体寸法(mm)
W98×径3
質量(g/本)
1
パッケージサイズ(mm)
W40×D4×H140
ボール径(Φmm)
0.5
インク
低粘度油性
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037855
LBPY-R05-D3P
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください