ヒポポシリーズ/ペンケース/アイボリー

ヒポポシリーズ/ペンケース/アイボリー - ナカバヤシヒポポシリーズ/ペンケース/アイボリー - ナカバヤシヒポポシリーズ/ペンケース/アイボリー - ナカバヤシヒポポシリーズ/ペンケース/アイボリー - ナカバヤシ
材質表地:ポリエステルボア、内生地 :サテン質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×75、ケース部分:190×110×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037758HPP-PCN01-IV
2,200
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする