ナカバヤシ
ヒポポシリーズ/ペンケース/ピンク
材質
表地:ポリエステルボア、内生地 :サテン
質量(g)
80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×110×75、ケース部分:190×110×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66037776
HPP-PCN01-P
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください